text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers ECO, external thread Fekete/Szürke Acél 5.8/plastic Horganyzott M8X17,0X30

  1. Cikksz. 58090.081.030
  2. EAN 4059245197187
  3. UBB 500689672516
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0252.3081X30

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
D 17,0
L 30
X M8
Osztály 5.8
Szín Fekete/Szürke
Anyag (hossz) Acél/műanyag
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: fogantyú és betét, megerősített műanyagból. Csavar 5.8-as acél. Változat: horganyzott, kék passzivált acél. Megjegyzés: a standard szín a szürke fekete RAL 7021.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 81.1
A1 93
B 22
D 17,0
D1 20.4
D2 23.9
H 40.7
H2 23.1
H3 58.1
H4 53.3
H1 10
Fogak száma 12
X M8