text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Fekete Horganyzott cink/rozsdamentes acél 1.4305 Műanyag bevonatolt M8X21X20

  1. Cikksz. 58031.081.020
  2. EAN 4059245080816
  3. UBB 500689496890
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0117.3081X20

Ár / 
-


Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
D1 21
L 20
X M8
Szín Fekete
Anyag (hossz) Cinköntvény/rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Felületkezelés Műanyag bevonatú
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: fogantyú cink, fröccsöntött EN 12844. Acél részek roszdamentes acélból 1.4305. Változat: fogantyú, műanyag bevonatú. Fényes roszdamentes acél.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 79
A1 90
D 16
D1 21
D2 22
D3 17
H 37
H2 23
H3 57.5
H4 61.5
H1 10
Fogak száma 22
X M8