text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers 20 degrees, external thread Fekete Horganyzott cink/rozsdamentes acél 1.4305 Műanyag bevonatolt M10X18X50

  1. Cikksz. 58031.100.050
  2. EAN 4059245080731
  3. UBB 500689497880
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0117.2101X50

Ár / 
-


Csomagolás: 4
Csak bontatlan csomagban
D1 18
L 50
X M10
Szín Fekete
Anyag (hossz) Cinköntvény/rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Felületkezelés Műanyag bevonatú
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: fogantyú cink, fröccsöntött EN 12844. Acél részek roszdamentes acélból 1.4305. Változat: fogantyú, műanyag bevonatú. Fényes roszdamentes acél.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 64
A1 73
D 13.5
D1 18
D2 18.5
D3 15.5
H 28.5
H2 16.5
H3 45.5
H4 49.5
H1 6.5
Fogak száma 20
X M10