text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread Ezüst Horganyzott cink/acél 5.8 Műanyag bevonatolt/fekete oxidált M8X65

  1. Cikksz. 58045.080.065
  2. EAN 4059245085071
  3. UBB 500689558921
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0122.2083

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 65
X M8
Osztály 5.8
Szín Ezüst
Anyag (hossz) Cinköntvény/acél
Felületkezelés Műanyag bevonatú/fekete oxidált
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: fogantyú cink, fröccsöntött EN 12844. Acél részek 5.8 osztályúak. Változat: fogantyú, műanyag bevonatú. Az acél oxidált fekete.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 28.5
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Fogak száma 20
T 12
X M8