text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Fekete Horganyzott cink/rozsdamentes acél 1.4305 Műanyag bevonatolt/fényes M6X40X20

  1. Cikksz. 58054.060.020
  2. EAN 4059245096268
  3. UBB 500689601085
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0123.1061X20

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 40
L 20
X M6
Szín Fekete
Anyag (hossz) Cinköntvény/rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Felületkezelés Műanyag bevonatú/világos
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305. Változat: Műanyag bevonatos fogantyú. Az acél részek ragyogó fényesek. Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 40
A1 47
B 7
D 10
D1 13
D2 14
H 24.5
H2 14.5
H3 31
H4 34
H1 4
Fogak száma 16
X M6