text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread Fekete Horganyzott cink/rozsdamentes acél 1.4305 Műanyag bevonatolt/fényes M5X30X20

  1. Cikksz. 58054.050.020
  2. EAN 4059245095865
  3. UBB 500689600251
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0123.0051X20

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A 30
L 20
X M5
Szín Fekete
Anyag (hossz) Cinköntvény/rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4305
Felületkezelés Műanyag bevonatú/világos
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: fröccsöntött cink fogantyú EN 12844. Az acél részek rozsdamentes acélból 1.4305. Változat: Műanyag bevonatos fogantyú. Az acél részek ragyogó fényesek. Hivatkozási rajz: 1) pont DIN 78.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 30
A1 37
B 7
D 10
D1 13
D2 14
H 24.5
H2 14.5
H3 30
H4 33
H1 4
Fogak száma 16
X M5