text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, internal thread Acél 5.8 Horganyzott M6

  1. Cikksz. 58136.060.001
  2. EAN 4059245208708
  3. UBB 500689992708
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0788.1502206

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
D M6
Osztály 5.8
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: Acél fogantyú 1.0401. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, rozsdamentes acél 1.4305. Csap és alátét, acél, 5.8 fokozatú. Változat: Fogantyú, csap és alátét, horganyzott, kék passzivált. Nyomóalátét, fekete. Pántcsap, ragyogó színű. Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Kézi erő FH (N) 120
D M6
D1 18.1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2