text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Rozsdamentes acél 1.4308/1.4305 M6X40

  1. Cikksz. 58116.060.040
  2. EAN 4059245029709
  3. UBB 500689939279
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0645.1512006X40

Ár / 
-


Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban
D M6
L 40
Extra információ not adjustable
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) 1.4308/1.4305
Menetek Metrikus menet
Info Cikk: Fogantyúk 1.4308. Nyomóalátét, műanyag PA 66 GF 35-X üveggyapottal erősített. Pántcsap, alátét és csavar 1.4305. Változat: Elektropolírozott fogantyú. Fekete nyomóalátét. Pántcsap, alátét és csavar, ragyogó színű. Megjegyzés: A műanyagok terhelés hatására ki vannak téve a berágódás veszélyének (késleltetés).
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A 70.4
A1 79.2
B 21.5
B1 15
Kézi erő FH (N) 120
D M6
D1 18.1
D2 9
F 4
H 14.5
H1 22
S 1.2