text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins with mushroom knob, self-locking Rozsdamentes acél M8X80

  1. Cikksz. 58722.080.080
  2. EAN 4059245022687
  3. UBB 500690043368
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0641.02108080

Ár / 
-


Csomagolás: 1
D1 M8
L 80
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Info Cikk: Rozsdamentes acél csap 1.4542. Gomba formájú gomb és nyomó gomb rozsdamentes acél 1.4305. Golyóg rozsdamentes acélból 1.4125. Nyomórugó rozsdamentes acélból. Változat: Minden rozsdamentes acél rész passzivált. A csap 58 +4 HRC-ra edzett. Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést. A rögzítő csapokhoz összekötő kábel is kapható. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max. Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Fogadó nyílás (H11) 8
D 20.6
D1 M8
D2 9.42
D3 11.9
D4 5.8
L1 8
L2 23.4
L3 16
Nyíróerő (dupla nyíróhatás), max. kN 63.80