text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Ball lock pins, self-locking Rozsdamentes acél 6X45MM

  1. Cikksz. 58650.060.045
  2. EAN 4059245023042
  3. UBB 500689916160
  4. UNSPSC 31162807
  5. Gyártó cikksz K0364.2306045

Ár / 
-


Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
D1 6
L 45
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Info Anyag: A fém részek rozsdamentes acélból. Változat: Ragyogó. Megjegyzés: A golyós rögzítő csapokat alkatrészek és munkadarabok gyors és könnyű rögzítésére használják. A nyomógomb megnyomásával a két golyót kioldjuk, a csapot pedig a munkadarabon lévő lyukakba csúsztathatjuk. A gomb felengedésével a golyók záródnak, biztosítva így a kötést.Korrózió álló. Csatlakoztató tartókábel is választható hozzá. Alkalmazási hőmérséklet max. +250 °C. Nyíróerő dupla nyíróerő (F) = S · τ aB max. Kiegészítők: Biztonsági spirál kábel K0367.10200 Tartókábel hurokkal K0367. Kulcstartó gyűrű K0367.15/19/23 Persely golyós rögzítő csapokhoz K0724.
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

Fogadó nyílás (H11) 6
D 25
D1 6
D2 6.85
D3 14
L1 7
L2 26.5
Nyíróerő (dupla nyíróhatás), max. kN 22