Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24672
24672.020.006
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M2X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2
Hossz
6 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Tövigmenetes L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
6
Kereszthornyok száma
1
P
0.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Cikkszámok
Cikkszám
24672.020.006
EAN
8712423010550
UBB
500654334142
UNSPSC
31161504