text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M2X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M2
Hossz 12 mm
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Tövigmenetes L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 12
Kereszthornyok száma 1
P 0.4

Szabványok

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Cikkszámok

Cikkszám 24672.020.012
EAN 8712423010581
UBB 500654334480
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.