Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24672
24672.016.005
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M1,6X5
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
5 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
5
Kereszthornyok száma
0
P
0.35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Cikkszámok
Cikkszám
24672.016.005
EAN
8712423010512
UBB
500654333722
UNSPSC
31161504