Nedtrain Oud
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
Gépcsavarok
24672
24672.016.003
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
Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M1,6X3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M1.6
Hossz
3 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
3
Kereszthornyok száma
0
P
0.35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Cikkszámok
Cikkszám
24672.016.003
EAN
8712423010499
UBB
500654333565
UNSPSC
31161504