text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M5X100

  1. Cikksz. 24672.050.100
  2. EAN 8712423010765
  3. UBB 500654336204
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 125
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M5
Hosszúság (L) (mm) 100
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
DIN 965 A-Z
NF E25-119-1
ISO 7046-1-Z
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 9.2
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 2.5
Kereszthornyok száma 2
P 0.80