text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M4X55

  1. Cikksz. 24672.040.055
  2. EAN 8712423010697
  3. UBB 500654335545
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M4
Hosszúság (L) (mm) 55
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF E25-119-1
DIN 965 A-Z
ISO 7046-1-Z
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 7.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
Kereszthornyok száma 2
P 0.70