text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Pozidriv DIN 965 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M3X30

  1. Cikksz. 24672.030.030
  2. EAN 8712423010635
  3. UBB 500654334977
  4. UNSPSC 31161504

Ár / 
-


Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M3
Hosszúság (L) (mm) 30
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
NF E25-119-1
ISO 7046-1-Z
DIN 965 A-Z
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

dk 5.6
Tövigmenetes L ≤ 20
k (max.) 1.65
Kereszthornyok száma 1
P 0.50