Nem metrikus csavaros horgok
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
Csavaros horgok
Nem metrikus csavaros horgok
17220
17220.069.160
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
Kerek horog, nagy teherbírású Acél Horganyzott 7,0X120/160MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
7 mm
Hossz
160 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D
25
d1
7
d2
9
D (mm)
7
L (mm)
160
L1
120
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17220.069.160
EAN
8712547002578
UBB
950370015832
UNSPSC
31161508