Nem metrikus csavaros horgok
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
Csavaros horgok
Nem metrikus csavaros horgok
17220
17220.062.120
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
Kerek horog, nagy teherbírású Acél Horganyzott 6,0X82/120MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
120 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D
25
d1
6
d2
7.6
D (mm)
6
L (mm)
120
L1
82
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17220.062.120
EAN
8712547002554
UBB
950370015675
UNSPSC
31161508