Nem metrikus csavaros horgok
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
Csavaros horgok
Nem metrikus csavaros horgok
17220
17220.044.050
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
Kerek horog, nagy teherbírású Acél Horganyzott 4,4X25/50MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.4 mm
Hossz
50 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D
16
d1
4.4
d2
5.5
D (mm)
4.4
L (mm)
50
L1
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17220.044.050
EAN
8712547002516
UBB
950370015261
UNSPSC
31161508