Nem metrikus csavaros horgok kis horoggal
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
Csavaros horgok
Nem metrikus csavaros horgok kis horoggal
17210
17210.000.100
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
Kerek horog, kicsi Acél Horganyzott 4,4X75/100MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.4 mm
Hossz
100 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D
16
d1
4.4
d2
5.6
D (mm)
4.4
L (mm)
100
L1
75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17210.000.100
EAN
8712547002493
UBB
950370015006
UNSPSC
31161508