Nem metrikus csavaros horgok kis horoggal
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
Csavaros horgok
Nem metrikus csavaros horgok kis horoggal
17210
17210.000.060
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
Kerek horog, kicsi Acél Horganyzott 4,0X37/60MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
60 mm
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Méretek
D
14
d1
4
d2
5.1
D (mm)
4
L (mm)
60
L1
37
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17210.000.060
EAN
8712547002479
UBB
950370014843
UNSPSC
31161508