Grainger
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
U08350
U08350.031.0100
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
Kapupántcsavar UNC ASME B18.5 Carbon steel ASTM A307 Felületkezeletlen Gr.A 5/16-18X1 Inch
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.A
Anyag
Carbon steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A307
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5/16 Inch
Hossz
1 Inch
Osztály
Gr.A
Anyag
Carbon steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A307
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Méretek
O (max.)
0.324
P (max.)
0.187
A (max.)
1.031
H (max.)
0.176
LT (min.)
0.875
TPI
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.5
Cikkszámok
Cikkszám
U08350.031.0100
EAN
8715492863539
UBB
500625929566
UNSPSC
31162400