Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08250
08250.050.050
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
Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Horganyzott 4.8 M5X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
50 mm
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
50
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈303/697
DIN
603/555
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
NF
≈E27-351/E25-402
Cikkszámok
Cikkszám
08250.050.050
EAN
8715492554789
UBB
950351600271
UNSPSC
31161612