HERBO BVBA
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08040
08040.050.035
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
Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Felületkezeletlen 4.8 M5X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
35 mm
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
35
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
603/555
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
Cikkszámok
Cikkszám
08040.050.035
EAN
8717077260399
UBB
500649297685
UNSPSC
31161612