text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 603/555 Acél Felületkezeletlen 4.8 M5X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 25 mm
Osztály 4.6
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 25
m 4
P 0.8
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48

Szabványok

NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692
DIN 603/555
ISO ≈8677/4034
NF ≈E27-351/E25-402

Cikkszámok

Cikkszám 08040.050.025
EAN 8717077260375
UBB 500649297438
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.