HERBO BVBA
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08420
08420.080.120
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
Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával, túlméretes menettel DIN 603/555 Acél Tűzi horganyzott 4.8 M8X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
120 mm
Osztály
4.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a fejescsavarokra.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
120
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
5.6
s
13
Vn (max.)
8.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈303/697
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
DIN
603/555
BS
≈4933/3692
Cikkszámok
Cikkszám
08420.080.120
EAN
8715492560995
UBB
951351382209
UNSPSC
31161612