TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
46050
46050.060.016
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Sárgaréz CU2/CU3 M6X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Threaded pitch (P)
1
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
16
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4933
NEN
≈303
DIN
603
ISO
≈8677
Cikkszámok
Cikkszám
46050.060.016
EAN
8717077289321
UBB
500648057296
UNSPSC
31161612