TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
46050
46050.050.035
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Sárgaréz CU2/CU3 M5X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
0.8
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
35 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
35
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4933
DIN
603
NEN
≈303
ISO
≈8677
Cikkszámok
Cikkszám
46050.050.035
EAN
8717077289277
UBB
500648056793
UNSPSC
31161612