2017_03_22 Dociski
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
55500
55500.060.012
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A4 70 M6X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
12 mm
Threaded pitch (P)
1
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
12
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
ISO
≈8677
Cikkszámok
Cikkszám
55500.060.012
EAN
8715494602389
UBB
500633434252
UNSPSC
31161612