new2list2
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
55500
55500.050.070
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A4 70 M5X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
0.8
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
70 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
70
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8677
DIN
603
NEN
≈303
BS
≈4933
Cikkszámok
Cikkszám
55500.050.070
EAN
8715492346353
UBB
951351839372
UNSPSC
31161612