DIN 603 INOX
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
51500
51500.050.050
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Rozsdamentes acél A2 70 M5X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
0.8
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
50 mm
Threaded pitch (P)
0.8
Osztály
70
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk (max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
50
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
BS
≈4933
Cikkszámok
Cikkszám
51500.050.050
EAN
8715492293510
UBB
950351811308
UNSPSC
31161612