TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
08320
08320.060.035
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
Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M6X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Threaded pitch (P)
1
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
35 mm
Threaded pitch (P)
1
Osztály
8.8
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
35
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
Cikkszámok
Cikkszám
08320.060.035
EAN
8717077066540
UBB
500645159145
UNSPSC
31161612