Négyszögnyakas gombafejes csavarok
U51500
U51500.025.0075
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
Kapupánt csava UNC ASME B18.5 Rozsdamentes acél ASTM F593 304 1/4-20X3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
304
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F593
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/4 Inch
Hossz
3/4 Inch
Osztály
304
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F593
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Méretek
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Menetek per hüvelyk
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.5
Cikkszámok
Cikkszám
U51500.025.0075
EAN
8717077393707
UBB
500624006481
UNSPSC
31161612