text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csava UNC ASME B18.5 Acél SAE J429 Horganyzott Gr.5 1/4-20X5 Inch

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály Gr.5
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők SAE J429
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott

Műszaki adatok

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 5 Inch
Osztály Gr.5
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők SAE J429
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse

Méretek

O (max.) 0.26
P (max.) 0.156
A (max.) 0.594
H (max.) 0.145
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75
Menetek per hüvelyk 20

Szabványok

ASME B18.5

Cikkszámok

Cikkszám U08320.025.0500
EAN 8717077380721
UBB 500624001763
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.