Négyszögnyakas gombafejes csavarok
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
Négyszögnyakas gombafejes csavarok
U08320
U08320.025.0150
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
Kapupánt csava UNC ASME B18.5 Acél SAE J429 Horganyzott Gr.5 1/4-20X1.1/2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.5
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE J429
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/4 Inch
Hossz
1.1/2 Inch
Osztály
Gr.5
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
SAE J429
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Méretek
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Menetek per hüvelyk
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.5
Cikkszámok
Cikkszám
U08320.025.0150
EAN
8717077380660
UBB
500624001193
UNSPSC
31161612