text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával, túlméretes menettel DIN 603/555 Acél Tűzi horganyzott 4.6 M12X220

  1. Cikksz. 08420.120.220
  2. EAN 8715492561343
  3. UBB 950351642687
  4. UNSPSC 31161612

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 220
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Osztály 4.6
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • A TÚLMÉRETES menettel ellátott tűzi horganyzott fejescsavarokra a horganyréteg a szabványos méretű menetre van felhordva, így a galvanizálás UTÁN ezek a fejescsavarok már nem ISO metrikus méretűek, hanem vastagabbak: úgynevezett TÚLMÉRETESEK.
  • A hozzájuk tartozó TÚLMÉRETES csavaranyák menetét körülbelül 0,3 mm-rel nagyobbra fúrják, így azok a galvanizálás UTÁN tökéletesen rácsavarhatók ezekre a fejescsavarokra.
NF ≈E27-351 / E25-402
ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
DIN 603/555
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
m 10
P 1.75
fn (max.) 8.75
s 19
Vn (max.) 12.7
  1. CAD modell letöltése