text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Horganyzott 8.8 M12X100

  1. Cikksz. 08320.120.100
  2. EAN 8715492559128
  3. UBB 951351995034
  4. UNSPSC 31161612

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Threaded pitch (P) 1.750
Átmérő (d-D) M12
Hosszúság (L) (mm) 100
Osztály 8.8
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L>200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7
  1. CAD modell letöltése