text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X50

  1. Cikksz. 08310.080.050
  2. EAN 8715492558367
  3. UBB 950351618356
  4. UNSPSC 31161612

Ár / 
-


Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Threaded pitch (P) 1.250
Átmérő (d-D) M8
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 8.8
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L>200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58
  1. CAD modell letöltése