text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapupánt csavar, négyszög keresztmetszetű nyakkal DIN 603 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X50

  1. Cikksz. 08310.100.050
  2. EAN 8715492558503
  3. UBB 950351619677
  4. UNSPSC 31161612

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Threaded pitch (P) 1.500
Átmérő (d-D) M10
Hosszúság (L) (mm) 50
Osztály 8.8
Anyag (hossz) Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
BS ≈4933
DIN 603
ISO ≈8677
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.50
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58
  1. CAD modell letöltése