text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, általános igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X9/16

Cikkszám
Hossz
A (nom.) 0.0625
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők SAE 51420
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Műszaki adatok

Hossz 9/16 Inch
A (nom.) 0.0625
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők SAE 51420
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.

Méretek

A (max.) 0.072
B (max.) 0.059
C (ref.) 0.028
A (min.) 0.067
V 330

Szabványok

ASME B18.8.2

Cikkszámok

Cikkszám U51430.006.0056
EAN 8715494002318
UBB 500626408479
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.