Grainger
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
Rugós illesztőszegek
U51430
U51430.006.0037
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
Illesztőszeg, tekercsrugós, általános igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/16X3/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
A (nom.)
0.0625
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 51420
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
3/8 Inch
A (nom.)
0.0625
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
SAE 51420
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Méretek
A (max.)
0.072
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.067
V
330
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.8.2
Cikkszámok
Cikkszám
U51430.006.0037
EAN
8715494002288
UBB
500626408131
UNSPSC
31162400