text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 3/8X1.3/4

  1. Cikksz. U51431.037.0175
  2. EAN 8715494005449
  3. UBB 500626425614
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
A (nom.) 3/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1.3/4
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.400
A (nom.) 3/8
B (max.) 0.366
C (ref.) 0.095
A (min.) 0.386
V 18000