text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 3/32X1 Inch

  1. Cikksz. U51431.009.0100
  2. EAN 8715494006071
  3. UBB 500626420094
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
A (nom.) 3/32
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1 Inch
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.103
A (nom.) 3/32
B (max.) 0.091
C (ref.) 0.038
A (min.) 0.098
V 1150