text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/8X5/16

  1. Cikksz. U51431.012.0031
  2. EAN 8715494006088
  3. UBB 500626420177
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
A (nom.) 1/8
Hosszúság (L) (Inch - ft) 5/16
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.136
A (nom.) 1/8
B (max.) 0.121
C (ref.) 0.044
A (min.) 0.130
V 2000