text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/4X1 Inch

  1. Cikksz. U51431.025.0100
  2. EAN 8715494005227
  3. UBB 500626423635
  4. UNSPSC 31162400
A (nom.) 1/4
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1 Inch
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Anyag (hossz) Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.268
A (nom.) 1/4
B (max.) 0.243
C (ref.) 0.065
A (min.) 0.258
V 7800