text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, nagy igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Rugóacél SAE 1070 1/4X1.3/4

  1. Cikksz. U39150.025.0175
  2. EAN 8715494004497
  3. UBB 500626366966
  4. UNSPSC 31162400
A (nom.) 1/4
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1.3/4
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Anyag (hossz) Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) SAE 1070
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.8.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.268
A (nom.) 1/4
B (max.) 0.243
C (ref.) 0.065
A (min.) 0.258
V 7800