text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, általános igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 5/64X1/2

  1. Cikksz. U51430.007.0050
  2. EAN 8715494002370
  3. UBB 500626409048
  4. UNSPSC 31162400
A (nom.) 5/64
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1/2
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Anyag (hossz) Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.088
A (nom.) 5/64
B (max.) 0.075
C (ref.) 0.032
A (min.) 0.083
V 550