text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztőszeg, tekercsrugós, általános igénybevételre ASME B18.2.2 ASME B18.8.2 Stainless spring steel SAE 51420 1/2X1.1/2

  1. Cikksz. U51430.050.0150
  2. EAN 8715494003490
  3. UBB 500626416399
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 1
A (nom.) 1/2
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1.1/2
Megjegyzések
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., lb.
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) SAE 51420
ASME B18.8.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.535
A (nom.) 1/2
B (max.) 0.488
C (ref.) 0.110
A (min.) 0.516
V 22500