text.skipToContent text.skipToNavigation

Illesztő csavar Acél Horganyzott 73A M6X80

  1. Cikksz. 17320.060.080
  2. EAN 8712547016568
  3. UBB 408366306616
  4. UNSPSC 31161618

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
d1 M6
Hosszúság (L) (mm) 80
Átmérő (d-D) M6
Anyag (hossz) Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metric thread and wood screw thread
Típusszám 73A
Info
  • Az M6-os T15 hexalobuláris kulcsnyílással
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

b1 20
b2 30
d2 6
P 1
Kulcsnyílás T15